GEDORE Splinttreibersatz 6-teilig Typ 116 A-116 L
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
- luftgehärteter Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl 45CrMoV7
- über die gesamte Länge gleichmäßig gehärtet und sorgfältig angelassen
- Temperierköpfe induktiv
- Arbeitsflächen poliert und lackiert
- 116 L = lange Form
Inhalt -
->116 L :119-2 -3 -5 -175 -175-4 -175-6
->166A : 119-3 -4 -5 -6 -7 -8
GEDORE
Splinttreiber-Satz 6-tlg in Metallklappkassette
ERIKS Artikelnr. 23077542
Katalog Artikelnr 1: 23077542 |
Preis (pro Stück):
38,15 €
|
||
GEDORE
Splinttreiber-Satz, lange Form, 6-tlg im PVC-Halter
ERIKS Artikelnr. 23077685
|
Preis (pro Stück):
43,60 €
|
||
GEDORE
Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter
ERIKS Artikelnr. 23077815
Katalog Artikelnr 1: 23077815 |
Preis (pro Stück):
32,69 €
|