ItemPage
PCE

FORMAT Rollbandmaß mit glasfaserverstärktem Kunststoffband 30 mx13mm gelb

ERIKS Artikelnr: 23422724

Katalog Artikelnr 1: 46770030

Katalog Artikelnr 2: 23144857

EAN: 4317784270113

Hersteller-Teilenummer: 4317784270113

 
Preis (pro Stück):
31,12 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Länge (m) 30
Breite (mm) 13

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)