STANLEY Rollbandmaß Powerlock Serie 33
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Verchromtes Gehäuse aus stoßfestem ABS
Band mit Mylar®-Deckschicht versehen: bis zu 10 x besser geschützt gegen Verschleiß als herkömmliche Maßbänder
Haken mit 2 Nieten (3 Nieten ab 5 m) auf der Metallplatte befestigt, verringert das Risiko des Abbrechens bei unvorsichtigem Gebrauch
Schiebehaken mit tatsächlichem Nullstand – für genaue Innen- und Außenmaße
Bandarretierungstaste
Hosenklammer
Genauigkeit: Klasse II
STANLEY
Rollbandmaß Powerlock 5m - 19mm - Artnr. 0-33-194
ERIKS Artikelnr. 12144602
|
Preis (pro Stück):
17,28 €
6 Stück pro Paket
|
||
STANLEY
Taschenbandmaß Powerlock Kunststoff 5mx19mm
ERIKS Artikelnr. 23144789
Katalog Artikelnr 1: 46990005 Katalog Artikelnr 2: 23144789 |
Preis (pro Stück):
16,18 €
|
||
STANLEY
Rollbandmaß Powerlock 10m - 25mm - Artnr. 0-33-442
ERIKS Artikelnr. 23894189
|
Preis (pro Stück):
29,76 €
4 Stück pro Paket
|