|
3M
Fächerschleifscheibe Vlies SC-FD 115mm grob
ERIKS Artikelnr. 12064119
Katalog Artikelnr 1: 84330005
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 115mm coarse",
"item_id": "gr0000000503045",
"material_number": "12064119",
"price": "10.41",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 115mm coarse",
"item_id": "gr0000000503045",
"material_number": "12064119",
"price": "10.41",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Fächerschleifscheibe Vlies SC-FD 115mm medium
ERIKS Artikelnr. 12064120
Katalog Artikelnr 1: 84330010
|
Preis (pro Stück):
2 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 115mm medium",
"item_id": "gr0000000447180",
"material_number": "12064120",
"price": "10.41",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 115mm medium",
"item_id": "gr0000000447180",
"material_number": "12064120",
"price": "10.41",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Fächerschleifscheibe Vlies SC-FD 115mm veryfine
ERIKS Artikelnr. 12064121
Katalog Artikelnr 1: 84330015
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 115mm veryfine",
"item_id": "gr0000000473230",
"material_number": "12064121",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Fächerschleifscheibe Vlies SC-FD 125mm grob
ERIKS Artikelnr. 12064122
Katalog Artikelnr 1: 84390005
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 125mm coarse",
"item_id": "gr0000000506355",
"material_number": "12064122",
"price": "11.69",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 125mm coarse",
"item_id": "gr0000000506355",
"material_number": "12064122",
"price": "11.69",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Fächerschleifscheibe Vlies SC-FD 125mm medium
ERIKS Artikelnr. 12064123
Katalog Artikelnr 1: 84390010-1
Katalog Artikelnr 2: 84390010-1
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 125mm medium",
"item_id": "gr0000000528556",
"material_number": "12064123",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Fächerschleifscheibe Vlies SC-FD 125mm veryfine
ERIKS Artikelnr. 12064124
Katalog Artikelnr 1: 84390015
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "flap grinding wheel fleece sc-fd 125mm veryfine",
"item_id": "gr0000000484476",
"material_number": "12064124",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0548_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|