3M Cubitron II Schruppschleifscheibe T27
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M™ Cubitron™ II Trennscheiben sind aus 3M Precision Shaped Ceramic Grain hergestellt.
Es handelt sich um starre, gebundene Entgratungsscheiben, die schnell schneiden und lange halten
Unsere Entgratungsscheiben sind speziell für Edelstahl, unlegierten Stahl und Luft- und Raumfahrtlegierungen konzipiert.
Für eine Entgratungsscheibe, die ihre Konkurrenten in Bezug auf Schnitt und Lebensdauer übertrifft, wählen Sie eine 3M™ Cubitron™ II Entgratungsscheibe
Unsere Entgratungsscheiben verfügen über ein 3M Precision Shaped Grain, das einen kühlen, extra-scharfen Schnitt liefert, selbst dann noch, wenn konkurrierende Scheiben schon längst aufgebraucht sind.
Die Schleifkörner sind zu dreieckigen Schleifspitzen vorgeformt (3M Precision Shaped Grain), die wie ein Messer durch das Metall schneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu rillen oder zu pflügen
Diese Spitzen schärfen sich kontinuierlich, wenn kleine Stücke abbrechen, und schneiden so extrem schnell durch das Material.
Dies begrenzt die Entwicklung von Reibungshitze und reduziert hitzebedingte Spannungsrisse und Verfärbungen.
Der vertiefte Mittelteil ermöglicht das Schleifen in jedem Winkel, ohne die Oberfläche rundherum zu beschädigen
Unsere Entgratungsscheiben sind mit hartem Harz verklebt, 7 mm dick und eignen sich zum Entfernen von Schweißnähten in Innenecken.
Für diese Scheiben müssen Sie einen Schutz verwenden, der zur Größe der Scheibe passt.
Die Höchstgeschwindigkeit der Entgratungsscheiben muss höher oder gleich der Höchstgeschwindigkeit des verwendeten Schleifgeräts sein.
3M
Cubitron™ ll Schruppscheibe, T27, 230 mm x 7 mm x 22 mm, A36
ERIKS Artikelnr. 12975910
|
Preis (pro Stück):
21,56 €
20 Stück pro Paket
|
||
3M
Cubitron™ II Schruppscheibe, T27, 180 mm x 7 mm x 22 mm, A36
ERIKS Artikelnr. 12975909
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
3M
Cubitron™ II Cut & Grind Schruppscheibe, T27, 125 mm x 4 mm x 22 mm, 36+
ERIKS Artikelnr. 12646507
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
3M
Schruppscheibe Cubitron II G2 115x7mm
ERIKS Artikelnr. 12975906
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|