3M Cubitron II Schleifgewebeband type 984F
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Cubitron II ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Cubitron Schleifmittels. Sein Geheimnis liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild eines Schleifbandes wiederfindet. Die Dreieckplättchen von CUBITRON II bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche mit noch nie gesehenen Abtragsleistungen und Lebensdauer. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine bessere Oberflächengüte erzielt, die früher nicht einmal denkbar gewesen wäre.
Schleifkorn: Cubitron™ II präzisionsgeformtes Keramikkorn
Bindung: Vollkunstharz
Anwendung: Abtragen, Entgraten, Vorschliff
Werkstoffe: Baustahl, Bronze, Messing, NE-Metalle, Stahl
Körnung: 36+ 60+ 80+
Unterlage: Gewebeunterlage, YF-Gewebe
3M
Schleifgewebeband 75 x 2000mm, Körnung 36+
ERIKS Artikelnr. 12162926
|
Preis (pro Stück):
22,19 €
|
||
3M
Schleifgewebeband 150 x 2000mm, Körnung 36+
ERIKS Artikelnr. 12491326
|
Preis (pro Stück):
44,38 €
10 Stück pro Paket
|
||
3M
Schleifgewebeband 75 x 2000mm, Körnung 80+
ERIKS Artikelnr. 12464272
|
Preis (pro Stück):
20,45 €
20 Stück pro Paket
|
||
3M
Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 100 mm x 2000 mm, 36+
ERIKS Artikelnr. 12710767
|
Preis (pro Stück):
29,59 €
20 Stück pro Paket
|