|
MACOLAEPP
Läpp-Paste K180 my130 Tube 100g
ERIKS Artikelnr. 23429353
Katalog Artikelnr 1: 86050180
Katalog Artikelnr 2: 23152010
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k180 my130 tube 100g",
"item_id": "gr0000000447450",
"material_number": "23429353",
"price": "62.13",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k180 my130 tube 100g",
"item_id": "gr0000000447450",
"material_number": "23429353",
"price": "62.13",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
MACOLAEPP
Läpp-Paste K360 my50 Tube 100g
ERIKS Artikelnr. 23429355
Katalog Artikelnr 1: 86050360
Katalog Artikelnr 2: 23429355
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k360 my50 tube 100g",
"item_id": "gr0000000522541",
"material_number": "23429355",
"price": "66.54",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k360 my50 tube 100g",
"item_id": "gr0000000522541",
"material_number": "23429355",
"price": "66.54",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
MACOLAEPP
Läpp-Paste K500 my25 Tube 100g
ERIKS Artikelnr. 23429356
Katalog Artikelnr 1: 86050500
Katalog Artikelnr 2: 23429356
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k500 my25 tube 100g",
"item_id": "gr0000000462270",
"material_number": "23429356",
"price": "69.42",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k500 my25 tube 100g",
"item_id": "gr0000000462270",
"material_number": "23429356",
"price": "69.42",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
MACOLAEPP
Läpp-Paste K750 my10 Tube 100g
ERIKS Artikelnr. 23429357
Katalog Artikelnr 1: 86050750
Katalog Artikelnr 2: 23429357
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k750 my10 tube 100g",
"item_id": "gr0000000480186",
"material_number": "23429357",
"price": "74.59",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k750 my10 tube 100g",
"item_id": "gr0000000480186",
"material_number": "23429357",
"price": "74.59",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
MACOLAEPP
Läpp-Paste K1000 my5 Tube 100g
ERIKS Artikelnr. 23429358
Katalog Artikelnr 1: 86051000
Katalog Artikelnr 2: 23429358
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k1000 my5 tube 100g",
"item_id": "gr0000000538755",
"material_number": "23429358",
"price": "76.18",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k1000 my5 tube 100g",
"item_id": "gr0000000538755",
"material_number": "23429358",
"price": "76.18",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
MACOLAEPP
Läpp-Paste K1500 my3 Tube 100g
ERIKS Artikelnr. 23429359
Katalog Artikelnr 1: 86051500
Katalog Artikelnr 2: 23429359
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k1500 my3 tube 100g",
"item_id": "gr0000000460187",
"material_number": "23429359",
"price": "0",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
MACOLAEPP
Läpp-Paste K2000 my1 Tube 100g
ERIKS Artikelnr. 23429360
Katalog Artikelnr 1: 86052000
Katalog Artikelnr 2: 23429360
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lapping and grinding paste k2000 my1 tube 100g",
"item_id": "gr0000000487733",
"material_number": "23429360",
"price": "0",
"item_brand": "macolaepp",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec002196_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|