ItemPage
PCE

BOSCH Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

ERIKS Artikelnr: 23937752

Katalog Artikelnr 1: 23937752

Katalog Artikelnr 2: 0 601 132 703

EAN: 3165140056588

Hersteller-Teilenummer: 0 601 132 703

 
Preis (pro Stück):
315,86 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Nennleistungsaufnahme (W) 400
Leerlaufdrehzahl (rpm) 750
Nenndrehzahl (rpm) 1300
Max. Drehmoment (Nm) 5.5
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz (mm) 22
Maschinengewicht (kg) 1.7