ProductPage

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie F2BSS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Lager: Edelstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung F2BSS 20M-YTPSS SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung F2BSS 20M-YTPSS ERIKS Artikelnr. 13501311
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung F2BSS 40M-YTPSS SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung F2BSS 40M-YTPSS ERIKS Artikelnr. 13501325
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Lager: Edelstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)