ContentPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

Industrie – Voedsel en dranken

Industrie - Voedsel en dranken

Als u met voedingsmiddelen werkt, is het erg belangrijk dat de materialen die worden gebruikt voldoen aan de voedselveiligheid standaarden. Niet elk type O-ring kan namelijk ingezet worden in toepassingen waar (direct of indirect) contact met voedingsmiddelen mogelijk is.


Een standaard O-ring kan tijdens het productieproces bijvoorbeeld stoffen afgeven die in contact komen met voedingsmiddelen, hierdoor is deze O-ring niet geschikt voor de voedselindustrie. Door het juiste materiaal voor uw O-ring te kiezen, wordt er voorkomen dat mogelijk schadelijke stoffen in aanraking komen met de voedingsmiddelen.


ERIKS heeft daarom speciale rubbercompounds ontwikkeld die detecteerbaar zijn in metaal- en röntgen detectors; trace-a-seal. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste rubberen deeltjes moeiteloos opgespoord worden. Meer informatie over de trace-a-seal leest u hier. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten.


Kies uw O-ring voor de voedselindustrie

Twijfelt u over welke O-ringen geschikt zijn voor uw toepassing? Bij toepassingen voor voedingsmiddelen wordt er doorgaans gekozen voor de materialen EPDM, NBR, Silicone of Viton®. Wij leggen u graag uit welk van deze compounds het meest geschikt zijn voor uw toepassing aan de hand van het onderstaande schema. Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.

Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring calculator om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.


Rubbercompound Hardheid Keuren Temperatuurbereik
NBR - 366470 70 Sh FDA, EC1935/2004, 3A -30°C tot +110°C
EPDM - 559270 70 Sh FDA, EC1935/2004 -50°C tot +150°C
FKM - 514641 70 Sh FDA, EC1935/2004, 3A -20°C tot +200°C
FVMQ - 701966 70 Sh FDA, EC1935/2004 -60°C tot +220°C

Overige materialen: Onder andere Kalrez®, HNBR, Fluorsilicone, Teflex® of PTFE. Laat u adviseren!


O-ring NBR - 366470

NBR kan gebruikt worden voor toepassingen met temperaturen van 30 tot 110 graden Celcius en is daarom geschikt voor zowel oliën, vetten en water. Zorg er wel voor dat dit materiaal niet in contact komt met zonlicht.

Klik hier voor het assortiment



O-ring EPDM - 559270

EPDM 559270 is een met peroxide uitgehard compound geschikt voor heet water- en stoomtoepassingen. De compound is conform FDA en de Europese verordening EC 1935/2004. Deze EPDM compound is goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis, maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.

Klik hier voor het assortiment



O-ring FKM - 514641

FKM is de ISO benaming van het merknaam Viton®, onderdeel van Dupont®. Viton® 514641 is een compound dat geschikt is voor de voedselindustrie. Het compound is conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004 en 3A 18-03, Viton® is goed verouderingsbestendig, maar kan slecht tegen heet water/stoom.

Klik hier voor het assortiment



O-ring FVMQ - 701966

FVMQ 701966 is een fluorsiliconen compound dat betere mechanische eigenschappen en olie- en brandstofbestendigheid heeft dan de gangbare siliconen compound 714177.

Klik hier voor het assortiment



Keuren en Classificering

Om het risico op vervuiling van voedingsmiddelen te elimineren, zijn er duidelijke richtlijnen opgezet voor het gebruik van voedselveilige materialen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd door het Amerikaanse FDA (Food and Drugs Administration) voor de Amerikaanse markt en de Europese richtlijn EC1935/2004 voor de Europese markt. Om de voedselveiligheid te waarborgen maakt u gebruik van ERIKS-rubbercompounds die in overeenstemming zijn met de eisen van zowel FDA als EC1935/2004.



Toepassingen

Afdichtingen en technische componenten die gebruikt worden in de voedselindustrie worden in vele uiteenlopende toepassingen gebruikt. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:

  • Snij-, vul- en mixmachines
  • Transportbanden
  • Food vending machines
  • Containers en pijpleidingen
  • Sorteerinstallaties
  • Warmtewisselaars

Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.