ProductPage

ERIKS Triclamp afdichtingsring EPDM 559273 met lip

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Bio-Hygienix triclamps uitgevoerd in het ERIKS compound 559273. Dit EPDM compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige EPDM materiaal is chemisch en termisch goed resistent en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Met lip: Ja
Inwendige diameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Norm koppelingsring
Afmeting koppelingsring
Materiaal afdichting: EPDM
Compound
Filters wissen (48 van 48 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ISO1127 DN08 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ISO1127 DN08 ERIKS Artikelnr: 12751494
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN10 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN10 ERIKS Artikelnr: 12696799
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN15 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN15 ERIKS Artikelnr: 12751524
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 SMS3017 DN21,3 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 SMS3017 DN21,3 ERIKS Artikelnr: 12751601
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN20 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN20 ERIKS Artikelnr: 12751525
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ASME-BPE 1" ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ASME-BPE 1" ERIKS Artikelnr: 12696801
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 SMS3017 DN25 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 SMS3017 DN25 ERIKS Artikelnr: 12936799
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ISO1127 DN20 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ISO1127 DN20 ERIKS Artikelnr: 12751487
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN25 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 DIN32676 DN25 ERIKS Artikelnr: 12751526
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ISO1127 DN25 ERIKS Tri-Clamp met lip EPDM 559273 ISO1127 DN25 ERIKS Artikelnr: 12751488
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Voorraadartikel
Met lip: Ja
Inwendige diameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Norm koppelingsring
Afmeting koppelingsring
Materiaal afdichting: EPDM
Compound
Filters wissen (48 van 48 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende