Kies de juiste O-ring voor
gebruik bij voedingsmiddelen
Als u werkt met voedingsmiddelen, dan wilt u er zeker van zijn dat de materialen die u in uw proces gebruikt, veilig zijn.
Ook voor O-ringen geldt dat niet alle typen zomaar ingezet kunnen worden voor toepassingen waar (direct of indirect) contact
met voedingsmiddelen mogelijk is.
Als de O-ring in contact komt met het voedsel is het verstandig om aandacht te besteden aan
het materiaal. Voorkom veranderingen van smaak of geur van de voedingsmiddelen door de juiste O-ring en het juiste materiaal te
gebruiken. Lees snel verder voor advies over de meest gebruikte materialen.
Vervuiling
Rubbermateriaal waarvan O-ringen zijn gemaakt kan tijdens gebruik schadelijke stoffen afzetten. Als een dergelijke O-ring in direct contact komt met voedingsmiddelen kan er daardoor uitwisseling van stoffen van het rubber naar het voedsel ontstaan. Om deze reden zijn niet alle O-ringmaterialen geschikt voor toepassingen met contact met voedingsmiddelen. Door het kiezen van de juiste materialen (ofwel: rubbercompounds) bent u er zeker van dat uw O-ring geen schadelijk stoffen afzet en de voedingsmiddelen niet aangetast of vervuild raken.
Om het risico op vervuiling van voedingsmiddelen voor te blijven zijn er duidelijke richtlijnen opgezet voor het gebruik van voedselveilige materialen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd door (onder andere) het Amerikaanse FDA (Food and Drugs Administration) en voor in Europa in de Europese richtlijn EC1935/2004. Om de voedselveiligheid te waarborgen maakt u gebruik van ERIKS-rubbercompounds die in overeenstemming zijn met de eisen van zowel FDA als EC1935/2004. Denk hierbij aan materialen als EPDM, NBR, Silicone en FKM®.
De voedselveilige materialen van ERIKS zijn onderworpen aan de verplichte uitgebreide extractie- en migratietesten om veilige toepassing te waarborgen. De resultaten hiervan kunnen u in een verklaring overlegd worden. Tip! U herkent de voedselveilige rubbercompounds aan de logo’s hiernaast.
Materiaalkeuze
Bij toepassingen bij voedingsmiddelen wordt er doorgaans gekozen voor de materialen EPDM, NBR, Silicone of FKM®. Ook tussen de verschillende geschikte materialen is het echter nodig om een keuze te maken die past bij uw toepassing. Wij leggen u graag uit welke van deze compounds het meest geschikt zijn voor uw toepassing.
EPDM (compound 559270)
EPDM O-ringen zijn zeer geschikt voor heet water en stoomtoepassingen, verder is het goed bestand tegen vele oplosmiddelen en zuren. EPDM is goed verouderingsbestendig, maar is minder geschikt voor oliën (plantaardige, dierlijke én minerale) en vetten (in hoge concentraties). O-ringen van EPDM zijn toepasbaar bij temperaturen tussen maar liefst -50 tot 150 graden Celsius.
NBR (compound 366470)
Bent u op zoek naar een rubber dat geschikt is voor zowel oliën als vetten en water? Overweeg dan om te kiezen voor NBR. Dit rubbercompound is geschikt voor toepassingen met temperaturen van -30 tot 110 graden Celsius. Zorg er echter voor dat dit materiaal niet in contact komt met zonlicht.
FKM® (compound 514641)
O-ringen gemaakt van FKM® hebben een brede chemische resistentie en zijn zeer verouderingsbestendig. Gebruik FKM® voor oliën en vetten, maar minder voor heet water en stoom. De temperatuur bij toepassing mag variëren van -20 tot zelfs 200 graden Celsius.
VMQ / Silicone (compound 714177)
Silicone is een materiaal dat goed geschikt is voor hoge en lage temperaturen, maar liefst van -60 tot 230 graden Celsius. Tevens is het goed toepasbaar in toepassingen met lucht, zuurstof en heet water of stoom. We raden dit materiaal niet aan voor dynamische toepassingen.
Vele andere materialen
Passen de bovenstaande materialen niet bij uw specifieke toepassing? Dan zijn er nog verschillende materialen beschikbaar. Deze kunnen ook veilig gebruikt worden voor voedsel, maar de keuze ervan hangt erg af van de toepassing. Bij ERIKS vindt u bijvoorbeeld Kalrez®, HNBR, Fluorsilicone, Teflex en PTFE. Laat u adviseren door onze specialisten of bekijk direct onze volledige assortiment O-ringen.
EPDM (compound 559270) + Heet water en stoom + Vele oplosmiddelen en zuren + Verouderingsbestendig + Breed temperatuurbereik - Niet geschikt voor oliën en vetten |
NBR (compound 366470) + Olieën en vetten - Niet ozonbestendig - Beperkt temperatuurbereik |
FKM® (compound 514641) + Zeer brede chemische resistentie + Hoog temperatuurbereik - Minder geschikt voor heet water (<70°C) en niet geschikt voor stoom |
VMQ / Silicone (compound 714177) + Zeer groot temperatuurbereik + Lucht-, zuurstof-, heet water en stoombestendig - Dynamische toepassingen |
Overige materialen Onder andere Kalrez®, HNBR, Fluorsilicone, Teflex® of PTFE. Laat u adviseren! |
Bent u nog niet helemaal zeker van uw keuze, kunt u de juiste maat of materiaal niet vinden of heeft u andere vragen? Neem dan direct contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar!