Zuivelindustrie
Net als in de voedselindustrie is het van groot belang dat de o-ringen die worden gebruikt in de zuivelindustrie geen schadelijke stoffen afgeven, het rubber moet daarom voldoen aan de voedselveiligheid standaarden. ERIKS heeft daarom speciale rubber compounds ontwikkeld die in aanraking mogen komen met levensmiddelen en zuiveltoepassingen. Deze O-ringen zijn conform 3A, FDA en EC1935/2004.
Ook kan dit rubber door de ERIKS ‘trace-a-seal’ gedetecteerd worden in metaal- en röntgen detectors. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste rubberen deeltjes moeiteloos opgespoord worden. Meer informatie over de trace-a-seal leest u hier.
Kies uw O-ring voor de zuivelindustrie
Twijfelt u over welke O-ringen geschikt zijn voor uw toepassing?
Maak dan uw keuze met behulp van het onderstaande schema.
Hier kunt u aan de hand van de hardheid en het temperatuurbereik de juiste rubbercompound kiezen.
Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.
Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring calculator om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.
Rubbercompound | Hardheid | Keuren | Temperatuurbereik |
NBR - 366470 | 70 Sh | FDA, EC1935/2004, 3A | -25°C tot +120°C |
EPDM – 559273 | 70 Sh | FDA, EC1935/2004, 3A | -50°C tot +150°C |
FKM - 514641 | 70 Sh | FDA, EC1935/2004, 3A | -20°C tot +200°C |
O-ring - 366470
De O-ring NBR 366470 is een NBR materiaal voor vet- of oliehoudende voedingsmiddelen, conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004 en 3A 18-03.
Klik hier voor het assortiment
O-ring EPDM - 559273
EPDM 559273 is een met peroxide uitgehard EPDM compound geschikt voor heet water- en stoomtoepassingen.
De compound is conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004 en 3A.
Deze O-ring is goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis,
maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FKM - 514641
FKM is de ISO benaming van het merknaam Viton®, onderdeel van Dupont®.
Viton® 514641 is een compound dat geschikt is voor in de voedingsmiddelenindustrie.
De O-ring is conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004 en 3A 18-03,
Viton® is goed verouderingsbestendig, maar kan slecht tegen heet water/stoom.
Klik hier voor het assortiment
Keuren en Classificering
Specifiek voor de zuivelindustrie is met het oog op de hygiëne een standaard ontwikkeld die betrekking heeft op de materiaal- en bruikbaarheidseisen van rubber en rubberachtige materialen, die in contact komen met melk en melkproducten of met schoonmaakmiddelen voor deze materialen. Deze standaard wordt de 3A genoemd. Daarnaast is het bij de zuivelindustrie belangrijk om het risico op vervuiling voor te blijven. Daarom zijn er duidelijke richtlijnen opgezet voor het gebruik van voedselveilige materialen.
Deze richtlijnen zijn vastgelegd door het Amerikaanse FDA (Food and Drugs Administration) voor de Amerikaanse markt en de Europese richtlijn EC1935/2004 voor de Europese markt. Om de voedselveiligheid te waarborgen maakt u gebruik van ERIKS-rubbercompounds die in overeenstemming zijn met de eisen van zowel FDA als EC1935/2004.
Toepassingen
Afdichtingen en technische componenten die gebruikt worden in de zuivelindustrie worden in vele uiteenlopende toepassingen gebruikt. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:
- Melkrobots
- Mixers
- Vulinstallaties
- Transportbanden
- Containers en pijpleidingen
Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.