DEUTSCH Laagdiktemeter POCKET LEPTOSKOP voor ferro metalen type 4935
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/deutsch.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:mobiele laagdiktemeter in vestzakformaat, verlicht display met grote meetwaarde weergave, ook ondersteboven afleesbaar. Met geïntegreerde, verend gelagerde sonde, fabrieksmatig gekalibreerd, keuze uit meer dan 10 talen, maatsysteem omschakelbaar op µm, mm, mils en inch. Apparaat van zwart ABS-kunststof, batterijvoeding (1 AAA-batterij). Afmetingen 46 x 95 x 16 mm, gewicht 70 g. Levering in transportkoffer.
Meetbereik:
NFe-meting: 0 tot 1.200 µm
Fe-meting: 0 tot 3.000 µm
Meetonzekerheid (na kalibrering):
- voor lagen < 100 µm: 1 % ± 1,5 µm
- voor lagen 100-1200 µm: 1-3 % ± 1 µm
- voor lagen < 1200 µm: 3-5 % ± 1 µm
Toepassing: voor de precieze meting van de laagdikte van verf, lakken, kunststof, rubber, chroom, koper, zink, eloxal, etc. op metaal.
Aanwijzing: optioneel software-pakket ("Statistiek en gegevensopslag", "STATWIN 2002", "EasyExport") op aanvraag.
Voor diktemetingen van niet magnetische lagen op magnetisch basismetaal (FE, bijv. ijzer, gietwerk, staal, nikkel, kobalt etc.) volgens het magnetisch inductieve principe (DIN EN ISO 2178).