BRENNENSTUHL Stroomverdeler met differentieel schakelaar
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/brennenstuhl.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Stroomverdeler met differentieelveiligheidsschakelaar
• Uitvoering:
robuust, draagbaar model van stabiele, slagvaste en spatwaterdichte kunststof met kunstofbekleed stalen buizenframe.
• Veelzijdige aansluitmogelijkheden
4 geaarde contactdozen 230 V/16 A over de 3 fasen verdeeld met spatwaterdichte en zelfsluitende deksels en 2 CEE-contactdozen 400 V/16 A en 1 CEE-contactdoos 400 V/32 A en 1 stekker CEE 400 V/32 A, 5-polig. Bescherming via differentieelveiligheidsschakelaar 30 mA, 4-polig, 1 zekeringsautomaat 16 A/400V en 2 zekeringsautomaten 16 A/230 V. De afdekkingen voor de zekeringen zijn afsluitbaar.
• Beschermingsklasse IP 44
• Toepassing:
Geschikt voor het gebruik binnenshuis alsmede voor de inzet bij bouwwerkzaamheden en buitenhuis.