ProductPage

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Handgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Crane Center Line RS nodulair gietijzeren vlinderklep, lug type met centrische klep, tweedelig spindel en een op een kunststof of metalen ring vast gevulkaniseerde rubberen voering.
Deze zitting is eenvoudig te verwisselen en leverbaar in verschillende rubbermaterialen.
Bestemd voor montage tussen flenzen volgens PN10/16. De afsluiter is voorzien van een handgreep met tussenstand vergrendeling en is uitgevoerd met een ISO 5211 top-flens, geschikt voor opbouw van een aandrijving.
Toepassing:
De robuuste bouw en eenvoudig te verwisselen zitting maken deze vlinderklep goed geschikt voor zwaardere industriële toepassingen; vloeistoffen, gassen en abbrasieve media.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN40 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 11155003
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN40 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 12673073
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN40 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 12673031
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 11155004
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 11652026
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 11166277
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN65 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 11155005
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN65 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 12673074
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN65 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 11109842
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN80 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 11155006
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende