ProductPage

ECON® Contactmanometer Type 14071 onderaansluiting roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Industriële roestvaststalen ECON® contact-manometer voor zware toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemisch agressieve stoffen bevat.

Toepassing

  • Zware industrie.
  • Raffinaderijen.
  • Chemische installaties.
  • Voedingsmiddelen.
  • Schepen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M2 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M2 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11344534
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M1 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M1 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11116543
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M1 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M1 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11180435
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M2 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M2 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11611552
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M12 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M12 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11173767
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M21 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M21 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11611583
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M11 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M11 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11202829
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M21 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M21 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11257954
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M12 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M12 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11387259
 
Log in om prijzen te zien
Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M2 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Contactmanometer Type 14071 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 magneetspringcontact M2 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11058240
 
Log in om prijzen te zien
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende