ProductPage

AFLEX Slang Pharmaline N, gladde, zeer flexibele PTFE slang met silicone cover

Toepassing

  • zeer flexibele PTFE zuig- en persslang
  • geschikt voor de farmaceutische, voedingsmiddelen en chemische industrie
  • door de uniek gepatenteerde constructie is de slang inwendig glad, zeer flexibel, vrijwel niet te knikken en bestand tegen zware reinigingscondities
  • korte inbouwmogelijkheid, ook bij een zeer kleine buigradius blijft de doorlaat gegarandeerd
  • de constructie garandeert een hogere opbrengst en een lagere drukval dan een gegolfde PTFE slang
  • de siliconen buitenwand zorgt voor uitstekende reinigbaarheid in een hygiënische omgeving

Aanbevolen in: Levensmiddelenindustrie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Type: Pharmaline N
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Pharmaline N, DN25/ 1", beide zijden een Tri-clamp koppeling DIN32676 AFLEX Slang Pharmaline N, DN25/ 1", beide zijden een Tri-clamp koppeling DIN32676 ERIKS Artikelnr: 13175414
 
Log in om prijzen te zien
Slang Pharmaline N, DN25/ 1", beide zijden een puntstuk met wartelmoer Rd 52x1/6" DIN11851 AFLEX Slang Pharmaline N, DN25/ 1", beide zijden een puntstuk met wartelmoer Rd 52x1/6" DIN11851 ERIKS Artikelnr: 13175413
 
Log in om prijzen te zien
Type: Pharmaline N
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)