Enkele overkapping Leipzig
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Multifunctionele overkapping model Leipzig, enkelzijdig, trapeziumplaat RAL 9002
• Modulaire en flexibele systeemopbouw
Fraai, genormeerd basis- en uitbreidingssyteem beschermt tegen weer en wind, voor uiteenlopende toepassingen.
De enkel- en dubbelzijdige constructies kunnen flexibel worden uitgebreid met de aanbouwmodules.
• Stevig corrosiebestendige basisconstructie
De verzinkte draagconstructie met grondplaten voor schroefbevestiging is leverbaar in vier verschillende kleuren.
Het dak wordt van verzinkte profielplaten met een driezijdige dakopbouw rondom.
De achter- en zijwanden kunnen van trapezium- of golfplaten worden voorzien.
• Technische specificaties
Lengte: 4300 mm.
Diepte: enkelzijdig 2200 mm, dubbelzijdig 4400 mm.
Hoogte: 2350 mm (dagmaathoogte: 2200 mm).
• Leveringsomvang
als bouwpakket met uitvoerige montagehandleiding en fundamentschema.
* Prijs alleen in combinatie met de bestelling van een hoofdproduct.