ItemPage
PCE

THORMAS DIN125a messing M3 kvp/100 sluitring/rondsel zonder afschuining

Serie: DIN 125A

ERIKS Artikelnr: 23262279

Catalogusartikelnr 1: 23262279

EAN: 4043952049679

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,01
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 3.2
Buitendiameter (mm) 7
Dikte (mm) 0.5
Geschikt voor boutmaat (M..) 3
DIN-norm 125A
Type Vlakke sluitring
Facet Nee
ISO-Norm 7089