ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

3M Dual Lock Sj3552 19mm-46mtr

Serie: Dual Lock

Type: SJ3552

ERIKS Artikelnr: 12040713

Catalogusartikelnr 1: 5

 
Prijs (Per stuk):
€ 243,47
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 19
Lengte (mm) 4600
Kleur Zwart