ProductPage

ECON® Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Econ® 3/2- of 5/2 stuurventielen met NAMUR aansluiting en aluminium behuizing. Deze schuifventielen zijn geschikt voor snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Door middel van verwisselbare afdichtingen kan de 3/2-functie voor enkelwerkende of de 5/2-functie voor dubbelwerkende aandrijvingen geselecteerd worden.
Het schuifventiel schakelt de stuurlucht via interne stuurkanalen zodat de aandrijving beschermd is tegen agressieve externe gassen of dampen. Een betrouwbare en lange levensduur is hierdoor gegarandeerd.
Deze stuurventielen zijn geschikt voor buitenopstellingen.
Snelheids ontluchtingregelaars en geluiddempers zijn los leverbaar.

Toepassing

Aansturing van kwartslag pneumatische aandrijvingen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium/PTFE-NBR 24V AC 1/4" BSPP ECON® Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium/PTFE-NBR 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13215362
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium/PTFE-NBR 24V DC 1/4" BSPP ECON® Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium/PTFE-NBR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13215373
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium/PTFE-NBR 230V AC 1/4" BSPP ECON® Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium/PTFE-NBR 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13215374
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)