ProductPage

BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Stuurventiel met Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Ten behoeve van onder andere kwartslag pneumatische aandrijvingen.
Bijzonderheden

  • Indirect werkend vanaf 2 bar.
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningsspoel.

Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/4" BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen: 2 W
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.8
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815276
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339971
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel Namur Type: 33570 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339969
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/4" BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen: 2 W
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.8
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)