E-COLL Montageschuim PU 750ml
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
PU-montageschuim
• Productomschrijving
Eén-componenten, zelfexpanderend en gebruiksklaar polyurethaanschuim (bouwstoffenklasse B2 DIN 4102). Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE/PP/PTFE), hoge thermische en akoestische isolatiewaarde.
• Toepassingsgebieden
Monteren en afdichten van raam- en deurkozijnen.
Afdichten van holle ruimtes rondom buizen en tussen dak en metselwerk.
Isolatiemateriaal bij dakconstructies.
Geluiddemping van motoren.
• Technische kenmerken
Huidvorming: na ca. 10 minuten.
Uithardingssnelheid: 3 uren voor 5 cm dikte (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Schuimopbrengst: 1 liter geeft ca. 35 tot 40 l (bij vrije verschuiming).
Geluiddempingswaarde: 46,2 dB (DIN 52210 deel 3).
Isolatiewaarde: 30 mW/MK.