MAKITA Compressor High Pressure type AC310H
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Compacte hoge druk compressor met twee maal twee uitgangen voor gebruik met bevestigingsapparatuur op hoge of lage druk (max. 25 bar of 9 bar).
Duurzame constructie met oilless tweetraps zuigercompressor, aangedreven door thermisch beveiligde vierpolige inductiemotor.
Met een geluidsdruk van slechts 69dB(A) is deze HP compressor veel stiller dan traditionele compressoren.
De tank van 6,2 liter met een druk van maximaal 28bar heeft evenveel opslagcapaciteit als een 20 liter tank bij 8bar.
Dank zij de twee uitgangen voor lage druk kan de compressor ook met traditioneel persluchtgereedschap gebruikt worden (met een maximaal luchtdebiet van 90l/min bij 7.5 bar).
Drie manometers voor keteldruk, lagedruk- en hogedrukaansluiting en onafhankelijke drukregelaar voor de hoge- en lagedrukuitgangen; bij het verlagen van de druk wordt de overdruk automatisch afgelaten.
Compressor en tank zijn gemonteerd in robuust stalen frame dat weerstaat aan de ruwe omgang op de werf.
Een trolley om het transport te vergemakkelijken is in optie beschikbaar.