ATLAS COPCO Slagmoersleutel W 2216
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Max. Koppel 720 Nm
Koppelbereik 150 - 640 Nm
Afmeting bout 16 - 16 mm
Max. Toerental 7.000 rpm/min
Gewicht 2,5 Kg
Inlaat draadaansluiting 1/4"
Luchtverbruik max. 11 6 ltr/sec
Max. werkdruk 7 Bar
Geluid 104 dB(A)
Trillingswaarde 6,1 m/s2