ItemPage
PCE

THORMAS DIN125a messing M12 /100 * sluitring/rondsel zonder afschuining

Serie: DIN 125A

ERIKS Artikelnr: 23262285

Catalogusartikelnr 1: 23262285

EAN: 4043952049488

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,34
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 100

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 13
Buitendiameter (mm) 24
Dikte (mm) 2.5
Geschikt voor boutmaat (M..) 12
DIN-norm 125A
Type Vlakke sluitring
Facet Nee
ISO-Norm 7089