ProductPage

Koppeling SHM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Type: SHF
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend
Type aansluiting: BSP vlakdichtend
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Koppeling SHF 13 RVS 1/2" BI BSP Koppeling SHF 13 RVS 1/2" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126566
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 19 RVS 3/4" BI BSP Koppeling SHF 19 RVS 3/4" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126567
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 25 RVS 1" BI BSP Koppeling SHF 25 RVS 1" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126568
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 32 RVS 1.1/4" BI BSP Koppeling SHF 32 RVS 1.1/4" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126569
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 38 RVS 1.1/2" BI BSP Koppeling SHF 38 RVS 1.1/2" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126570
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 50 RVS 2" BI BSP Koppeling SHF 50 RVS 2" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126571
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 63 RVS 2.1/2" BI BSP Koppeling SHF 63 RVS 2.1/2" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126572
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 75 RVS 3" BI BSP Koppeling SHF 75 RVS 3" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126573
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF 100 SS 4" BI BSP Koppeling SHF 100 SS 4" BI BSP ERIKS Artikelnr: 14126574
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: SHF
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend
Type aansluiting: BSP vlakdichtend
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)