ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

REMA Lier 41-Z7 250kg tbv Alu-driepoot

ERIKS Artikelnr: 11621473

EAN: 8717365022814

Prijs (Per stuk):
€ 727,00
Log in om uw condities te zien

Afmetingen

Attribuut Waarde
Trekvermogen (kg) 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Touwlengte (m) 15