ProductPage

FREUDENBERG Rotomatic type M15

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

M15 bestaat uit een PTFE-compound profielring als afdichtingselement met een rubber profielring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT72, PTFE glas/MoS2 compound, materiaal profiel-ring 70 NBR B276. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen roterend heen en weergaand , draaidoorvoeringen, swiffels als stangafdichting.

Voorraadartikel
Toepassing
Materiaal afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Compound
Materiaal energizer
Max. werkdruk (bar)
Temperatuurgebied (°C)
Maximale snelheid (m/s)
Filters wissen (62 van 62 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rotomatic M15 PTFE GM201 18x22,9x2,9 L=2,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 18x22,9x2,9 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 11395100
 
Log in om prijzen te zien
Rotomatic M15 PTFE GM201 20x27,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 20x27,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11956079
 
Log in om prijzen te zien
Rotomatic M15 PTFE GM201 25x32,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 25x32,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11426173
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 28x35,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 28x35,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119719
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 30x37,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 30x37,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11403273
 
Log in om prijzen te zien
Rotomatic M15 PTFE GM201 30x41x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 30x41x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119720
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 32x39,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 32x39,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119721
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 35x46x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 35x46x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119722
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 36x47x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 36x47x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119723
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M15 PTFE GM201 40x51x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M15 PTFE GM201 40x51x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11383683
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Voorraadartikel
Toepassing
Materiaal afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Compound
Materiaal energizer
Max. werkdruk (bar)
Temperatuurgebied (°C)
Maximale snelheid (m/s)
Filters wissen (62 van 62 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende