ProductPage

FREUDENBERG Rotomatic type M16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

M16 bestaat uit een PTFE-compound profielring als afdichtingselement met een rubber profielring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT72, PTFE glas/MoS2 compound, materiaal profiel-ring 70 NBR B276. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen roterend heen en weergaand , draaidoorvoeringen, swiffels als zuigerafdichting.

Toepassing
Materiaal afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Compound
Materiaal energizer
Max. werkdruk (bar)
Temperatuurgebied (°C)
Maximale snelheid (m/s)
Filters wissen (39 van 39 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Rotomatic M16 PTFE GM201 40x35,1x2 L=2,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 40x35,1x2 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 12119762
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 45x37,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 45x37,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119763
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 50x42,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 50x42,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119764
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 55x47,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 55x47,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119765
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 60x52,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 60x52,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119766
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 63x55,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 63x55,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 12119767
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 70x62,5x2,9 L=3,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 70x62,5x2,9 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11515753
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 80x69x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 80x69x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119768
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 90x79x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 90x79x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119769
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Rotomatic M16 PTFE GM201 100x89x3,9 L=4,2 FREUDENBERG Rotomatic M16 PTFE GM201 100x89x3,9 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 12119770
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Toepassing
Materiaal afdichting
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Compound
Materiaal energizer
Max. werkdruk (bar)
Temperatuurgebied (°C)
Maximale snelheid (m/s)
Filters wissen (39 van 39 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende