ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

BISON Butyleenkit grijs 310ml koker

ERIKS Artikelnr: 23168790

Catalogusartikelnr 1: 4

Catalogusartikelnr. 2: 23168790

EAN: 8710439005157

Fabrikant onderdeelnummer: 1491003

Prijs (Per stuk):
€ 6,07
Log in om uw condities te zien

Plastische voegkit voor het afdichten van statische voegen (beweging max 7%) bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, prefab-elementen en wandplaten Afdichten bij enkel glas

  • Overschilderbaar
  • Waterbestendig
  • UV- en weerbestendig
  • Temperatuurbestendigheid van -20°C tot +80°C
  • Chemicaliënbestendig

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Safety datasheet Download