ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

DUNKER RE30-2-500 tbv GR63 8mm as

ERIKS Artikelnr: 11527202

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Aansluitspanning (VDC) 5

Gerelateerde producten

Encoderkabel voor RE30 L=3m CAB-EU-D ERIKS Encoderkabel voor RE30 L=3m CAB-EU-D
ERIKS Artikel # 11523835
Encoderkabel voor RE30 L=6m CAB-EU-C ERIKS Encoderkabel voor RE30 L=6m CAB-EU-C
ERIKS Artikel # 11523834
Encoderkabel voor RE30 L=1m CAB-EU-B ERIKS Encoderkabel voor RE30 L=1m CAB-EU-B
ERIKS Artikel # 11523833