ProductPage

OPTIBELT Keilrippenriemen Profil PM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 9.4
Höhe (mm): 13
Anzahl Rippen
Effektive Länge (ISO) (mm)
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Keilrippenriemen 3734 PM 6 OPTIBELT Keilrippenriemen 3734 PM 6 ERIKS Artikelnr. 23201549
 
Preis (pro Stück):
739,10 €
Keilrippenriemen 3124 PM 8 OPTIBELT Keilrippenriemen 3124 PM 8 ERIKS Artikelnr. 23201543
 
Preis (pro Stück):
825,89 €
Keilrippenriemen 4470 PM 8 OPTIBELT Keilrippenriemen 4470 PM 8 ERIKS Artikelnr. 23201556
 
Preis (pro Stück):
1.176,68 €
Keilrippenriemen 4648 PM 8 OPTIBELT Keilrippenriemen 4648 PM 8 ERIKS Artikelnr. 23201563
 
Preis (pro Stück):
1.214,31 €
Keilrippenriemen 4191 PM 9 OPTIBELT Keilrippenriemen 4191 PM 9 ERIKS Artikelnr. 23201533
 
Preis (pro Stück):
1.242,52 €
Keilrippenriemen 3124 PM 10 OPTIBELT Keilrippenriemen 3124 PM 10 ERIKS Artikelnr. 23201542
 
Preis (pro Stück):
1.032,33 €
Keilrippenriemen 3531 PM 10 OPTIBELT Keilrippenriemen 3531 PM 10 ERIKS Artikelnr. 23201544
 
Preis (pro Stück):
1.157,42 €
Teilung (mm): 9.4
Höhe (mm): 13
Anzahl Rippen
Effektive Länge (ISO) (mm)
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)