ProductPage

GATES PU Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves Profil T2.5 Breite 6 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wirklänge (mm)
Breite (mm): 6
Teilung (mm): 2.5
Doppelseitig: Nein
Material: PU
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-177.5-6 GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-177.5-6 ERIKS Artikelnr. 12073263
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
24 Stück pro Paket
PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-290-6 GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-290-6 ERIKS Artikelnr. 12073359
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wirklänge (mm)
Breite (mm): 6
Teilung (mm): 2.5
Doppelseitig: Nein
Material: PU
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)