-
O-ringen en toebehoren
-
Asafdichtingen
-
Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen
-
Afdichtingen voor sanitaire koppelingen
-
Vlakke dichtingen
-
Mechanical seals (Mechanische dichtingen)
-
Stopbuspakkingen
-
Doorvoertules en kabeltules
-
Rubber profielen
-
Vouwbalgen
-
Gereedschappen voor afdichtingen
-
Overig assortiment afdichtingen
Afdichtingen
Er bestaan twee soorten afdichtingen:
- Afdichtingen voor statische toepassingen;
- Afdichtingen voor dynamische toepassingen.
De verschillende afdichtingstechnieken worden in onze webshop weer onderverdeeld in subcategorieën, zoals mechanische afdichtingen en asafdichtingen.
Statische en dynamische afdichtingen
Statische afdichtingen worden gebruikt in statische, niet bewegende, toepassingen. De populairste producten in deze categorie zijn O-ringen. Als je een O-ring wilt aanschaffen, is het belangrijk om te letten op de afmetingen van de groef waar je deze plaatst en het materiaal waarvan de afdichting gemaakt is.
Dynamische afdichtingen zijn wel geschikt voor bewegende toepassingen. Bewegende toepassingen kunnen lineair of roterend zijn. Waar je voor lineaire systemen een cilinder afdichting, zoals een X-ring of een hydraulische afdichting, gebruikt, kies je bij roterende systemen eerder voor een oliekeerring of een V-ring. Houd ook hier altijd rekening met de afmetingen van de groef waar je jouw afdichting plaatst en het materiaal waarvan het product gemaakt is.
Ben je niet alleen op zoek naar afdichtingen, maar ook naar andere onderdelen voor jouw toepassing? In onze webshop kom je al een heel eind. Neem bijvoorbeeld ook eens een kijkje bij de trillingsdempers.
Rubberen afdichtingen
De meeste afdichtingen zijn gemaakt van rubberen of PTFE materialen. In ons assortiment vind je een brede selectie aan verschillende materialen zoals EPDM, NBR (nitril), HNBR, FKM (Viton), VMQ (silicone), FFKM (Kalrez®) en PTFE (Teflon®). Deze materialen dienen als basis voor een compound, ofwel een mix van verschillende ingrediënten die samen bepaalde eigenschappen genereren.
Als je het compoundnummer kent, kies je gemakkelijk het juiste product. Weet je nog niet welk materiaal je nodig hebt? Dan kies je aan de hand van andere criteria, zoals temperatuurbereik, maximale druk en chemische bestendigheid, de juiste afdichting. Hieronder vind je een kort overzicht van de verschillende rubberen materialen.
- NBR afdichtingen - Veel afdichtingen zijn gemaakt van NBR, ofwel nitril. Dit rubberen materiaal wordt vooral gebruikt om hydraulische oliën of smeeroliën af te dichten. Daartegenover staat dat het niet goed bestand is tegen temperaturen boven +120°C en UV-straling
- EPDM afdichtingen - Een EPDM afdichting is zeer geschikt voor het afdichten van solventen, heet water en stoom. Alle EPDM afdichtingen kunnen lage temperaturen aan (tot -50°C) en zijn bestand tegen UV-straling en veroudering. Sommige compounds zijn ook geschikt voor hogere temperaturen (tot +150°C).
- FKM afdichtingen - Voor toepassingen met extreem hoge temperaturen is FKM, ook wel bekend onder de merknaam Viton, een goede uitkomst. Dit materiaal is namelijk bestand tegen temperaturen tot wel +200°C. Verder blijft het goed intact als het in aanraking komt met de meeste zuren en basen, maar voor heet water of stoom is het niet geschikt. Er zijn slechts enkele FKM compounds bestand tegen koude omstandigheden (tot -40°C of lager).
- FFKM afdichtingen - Voor de allerhoogste temperaturen en de sterkste zuren gebruik je afdichtingen van FFKM. Sommige compounds van dit rubberen materiaal kunnen namelijk temperaturen aan tot wel +327°C. Net als bij FKM afdichtingen werken enkel speciale types van FFKM goed in koude omstandigheden.
- VMQ afdichtingen - VMQ staat algemeen bekend als silicone en is heel flexibel. VMQ afdichtingen zijn bestand tegen zowel lage (-60°C) als hoge (+200°C) temperaturen.
- PTFE afdichtingen - PTFE, ook bekend onder de merknaam Teflon, is goed bestand tegen sterke zuren en basen. Dit materiaal is niet slijtvast, en in tegenstelling tot de bovengenoemde elastomeren, niet elastisch. Daarom zijn PTFE afdichtingen alleen geschikt voor statische toepassingen.
- HNBR afdichtingen - HNBR (gehydrogeneerd nitril) is een variant op NBR die bestand is tegen hogere temperaturen, namelijk tot +150°C. Het wordt gebruikt om hydraulische, biologische en smeeroliën af te dichten. Verder heeft dit materiaal een goede slijtvastheid.
Wil je meer weten over de verschillende rubberen materialen voor afdichtingen en de toepassingsgebieden? Een breder overzicht vind je op de materialenpagina.
Afdichtingen bestellen bij ERIKS
Wat is de prijs van de afdichtingen van ERIKS?
Je vindt de prijs van onze afdichtingen op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.
Wat is de levertijd van de afdichtingen van ERIKS?
De levertijd van een specifieke afdichting staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt verschillende opties:
- Wil je een O-ring of een oliekeerring bestellen? Dan kun je kiezen voor een licht afwijkende maat die ook in jouw applicatie past. Voor O-ringen gebruik je de O-ring selector om een alternatief te vinden.
- Voor alle afdichtingen kun je een ander materiaal kiezen dat ook functioneert in jouw toepassing.
- Voor O-ringen, hydraulische afdichtingen en oliekeerringen kun je gebruikmaken van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.
Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.
Welke soorten afdichtingen heeft ERIKS?
ERIKS is dé specialist op het gebied van afdichtingen voor de industrie. Bij ons vind je afdichtingen voor elke mogelijke industriële toepassing. We helpen je graag op weg met diepgaand specialisme in voeding, pharma, semicon, chemie, petrochemie, machinebouw, HVAC en drinkwater. Daarnaast bieden we meer dan 60 mogelijke keurmerken voor het materiaal van de afdichtingen, van EC1935/2004 tot KIWA.
Kan ik custom afdichtingen bestellen?
Ben je op zoek naar een afdichting met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een afdichting nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.