ProductPage
Home
Assortiment
Afdichtingen
Afdichtingen voor sanitaire koppelingen
Melkkoppelingsringen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
Melkkoppelingsring EPDM
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Toepassing
Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen
Voorraadartikel
Voorraadartikel (1)
Voorraadartikel
Materiaal: EPDM
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 130
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 130
Norm koppelingsring: DIN 11851
Norm koppelingsring: DIN 11851
Afmeting koppelingsring: DN50
Afmeting koppelingsring: DN50
Filters wissen
(1 van 1 artikelen getoond)
Melkkoppelingsring EPDM DIN 11851 DN50
ERIKS Artikelnr: 11001509
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
{"itemTrackPD":{ "item_name": "milk coupling ring epdm din 11851 dn50", "item_id": "gr0000001138183", "material_number": "11001509", "price": "0", "item_brand": "no brand", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"milk coupling seals", "item_category4": "pr_ec011724_0009", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Voorraadartikel
Voorraadartikel (1)
Voorraadartikel
Materiaal: EPDM
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 130
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 130
Norm koppelingsring: DIN 11851
Norm koppelingsring: DIN 11851
Afmeting koppelingsring: DN50
Afmeting koppelingsring: DN50
Filters wissen
(1 van 1 artikelen getoond)