ProductPage

GARLOCK Oliekeerring model 59

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Klozure Model 59 is buiten de veer constructie identiek aan model 64, maar daardoor is de asslag max 2mm bij max snelheid 25m/s. Materiaal NBR mill-right en de veer RVS302. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 25m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). De vingerveer is in gevulkaniseerd

Type: 59
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: 59
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Oliekeerring NBR model 59x1134 140x170x16 RVS veer GARLOCK Oliekeerring NBR model 59x1134 140x170x16 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11037168
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM model 59 315x355x18 RVS veer GARLOCK Oliekeerring FKM model 59 315x355x18 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11170153
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM model 59 320x360x20 RVS veer GARLOCK Oliekeerring FKM model 59 320x360x20 RVS veer ERIKS Artikelnr: 11197743
 
Log in om prijzen te zien
Type: 59
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: 59
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)