CategoryPage

V-ringen en alphaseals (9 resultaten bevatten 558 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

V-ringen en alpha seals

Met V-ringen, of V-ring seals, houd je stof en vuil van buitenaf tegen. Zo blijft de omgeving achter de V-ring schoon, waardoor de levensduur van het systeem ook langer wordt. Een V-ring wordt vaak gebruikt in combinatie met een oliekeerring (of een lager). De oliekeerring dicht dan een roterende as af; de V-ring dient weer als bescherming voor de oliekeerring. V-ringen draaien altijd mee met de as waar ze op of om geplaatst worden.  


Alpha seals hebben eenzelfde functie als een V-ring. Toch is er ook een verschil: het rubber van de alpha seal wordt namelijk beschermd door een RVS of een andere stalen behuizing. Hierdoor zijn alpha seals geschikt voor speciale toepassingen met extreem vervuilde omstandigheden.  


V-ringen en alpha seals worden vaak toegepast in de buitenlucht, waardoor ze onderhevig zijn aan UV-straling en ozon. In zo’n geval is het belangrijk dat je een materiaal kiest dat hiertegen bestand is. Verder is het altijd verstandig om bij de aanschaf van een V-ring of alpha seal te letten op de afmetingen en de overige chemische eigenschappen van het product. 

Vorm van een V-ring

V-ringen danken hun naam aan de V-vormige doorsnede. De meeste V-ringen hebben een vlakke rug, maar sommigen hebben ook een schuine rug. V-ringen met een schuine rug nemen meer oppervlakte in beslag, maar zitten daarom ook steviger in de toepassing. Hiermee voorkom je tevens dat, bij hoge snelheid, de as in de V-ring gaat draaien. 

V-ring en alpha seal afmetingen 

Bij ERIKS vind je V-ringen en alpha seals met verschillende afmetingen. Het is belangrijk dat je een product kiest die precies past in jouw toepassing. Zo ben je ervan verzekerd dat niks gaat lekken. Houd daarom altijd rekening met de asdiameter, de buitendiameter en de breedte van jouw V-ring of alpha seal. 

V-ring en alpha seal materialen

Ons assortiment zit vol met V-ringen en alpha seals die gemaakt zijn van verschillende materialen. Voor de afdichtingslip wordt vooral NBR, EPDM, FKM of CR gebruikt. Hieronder vind je een kort overzicht van de eigenschappen van deze rubbersoorten.

  • NBR - De meeste V-ringen zijn gemaakt van NBR, ofwel nitril. Dit rubberen materiaal is zeer geschikt om hydraulische oliën of smeeroliën af te dichten. NBR is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling en hoge temperaturen (boven +120°C).
  • FKM - Voor toepassingen met extreem hoge temperaturen biedt een FKM afdichting, vooral bekend onder de merknaam Viton, uitkomst. Dit materiaal kan namelijk temperaturen aan tot wel +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren en basen, maar niet tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor toepassingen met een bijzonder lage temperatuur (tot -40°C of lager). 
  • EPDM - Sommige V-ringen en alpha seals bevatten een lip van EPDM. Dit materiaal kom je vaak tegen in toepassingen met verschillende solventen, heet water en stoom. Alle EPDM V-ringen en alpha seals kunnen lage temperaturen aan (tot -50°C) en zijn bestand tegen UV-straling en ozon. Sommige compounds zijn ook geschikt voor hogere temperaturen (tot +150°C).
  • CR - CR, ofwel neopreen, is een synthetische rubbersoort met goede mechanische eigenschappen. Het is een erg rekbaar materiaal - en daarnaast is het goed bestand tegen oliën en chemicaliën.

Ben je op zoek naar meer informatie over de chemische bestendigheid van onze materialen? In de Chemical Resistance Guide van ERIKS vind je een handig overzicht. 

V-ringen en alpha seals bestellen bij ERIKS

Wat is de prijs van de V-ringen en alpha seals van ERIKS?

De prijs van onze afdichtingen vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de V-ringen en alpha seals van ERIKS?

De levertijd van een specifieke V-ring of alpha seal staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw V-ring of alpha seal sneller nodig? Kies dan voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.


Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom V-ringen en alpha seals bestellen?

Ben je op zoek naar een V-ring of alpha seal met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een V-ring of alpha seal nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.