ProductPage

FREUDENBERG Geleidering type EKF

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Geleide ringen EKF voor zuigers van PA 4201, snelheid tot 1 m/s, belasting afhankelijk van temperatuur max 25 N/mm², temperatuur -30 tot +100C°. Voor nieuwe constructie worden modernere materialen geadviseerd.

Voorraadartikel
Materiaal: PA4201
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Groefbreedte (mm)
Dikte (mm): 2
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Geleidering EKF PA4201 25x21 L=8,2 FREUDENBERG Geleidering EKF PA4201 25x21 L=8,2 ERIKS Artikelnr: 11611338
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Geleidering EKF 32x28 L=8,2 FREUDENBERG Geleidering EKF 32x28 L=8,2 ERIKS Artikelnr: 11377354
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering EKF PA4201 35x31 L=8,2 FREUDENBERG Geleidering EKF PA4201 35x31 L=8,2 ERIKS Artikelnr: 12014921
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering zuig EKF PA 40x36 L=8,2 FREUDENBERG Geleidering zuig EKF PA 40x36 L=8,2 ERIKS Artikelnr: 12176841
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering EKF PA 60x56 L=10,2 FREUDENBERG Geleidering EKF PA 60x56 L=10,2 ERIKS Artikelnr: 11384621
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering EKF PA 63x59 L=10,2 FREUDENBERG Geleidering EKF PA 63x59 L=10,2 ERIKS Artikelnr: 11292870
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering zuig EKF PA4201 65x61 L=10,2 FREUDENBERG Geleidering zuig EKF PA4201 65x61 L=10,2 ERIKS Artikelnr: 13161206
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Geleidering EKF PA4201 75x71 L=15,2 FREUDENBERG Geleidering EKF PA4201 75x71 L=15,2 ERIKS Artikelnr: 12621394
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Geleidering EKF PA 125x121 L=20,3 FREUDENBERG Geleidering EKF PA 125x121 L=20,3 ERIKS Artikelnr: 11209614
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering zuig EKF PA 140x136 L=20,3 FREUDENBERG Geleidering zuig EKF PA 140x136 L=20,3 ERIKS Artikelnr: 11473205
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PA4201
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Groefbreedte (mm)
Dikte (mm): 2
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende