ProductPage

ERIKS Geleidering type Powerslide T100G

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.

Voorraadartikel
Materiaal: T100G
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Groefbreedte (mm)
Dikte (mm)
Temperatuurgebied (°C): van -40 tot 100
Filters wissen (169 van 169 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Gel.ring Powerslide T100G 11x14x3,2 ERIKS Gel.ring Powerslide T100G 11x14x3,2 ERIKS Artikelnr: 11652031
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Powerslide T100G 12x15 L=5,6 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 12x15 L=5,6 ERIKS Artikelnr: 11552480
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Powerslide T100G 16x19 L=3,2 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 16x19 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11466318
 
Log in om prijzen te zien
Gel.ring Powerslide T100G 16x19,1 L=4 ERIKS Gel.ring Powerslide T100G 16x19,1 L=4 ERIKS Artikelnr: 12688957
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Powerslide T100G 18x21 L=3,2 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 18x21 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11466320
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Powerslide T100G 22x18,9 L=4 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 22x18,9 L=4 ERIKS Artikelnr: 12527987
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Powerslide T100G 25x20 L=5,6 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 25x20 L=5,6 ERIKS Artikelnr: 10019605
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Powerslide T100G 22x25 L=3,2 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 22x25 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11466321
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Geleidering Powerslide T100G 26x23 L=2,4 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 26x23 L=2,4 ERIKS Artikelnr: 11342351
 
Log in om prijzen te zien
Geleidering Powerslide T100G 24x29 L=5,6 ERIKS Geleidering Powerslide T100G 24x29 L=5,6 ERIKS Artikelnr: 11023461
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: T100G
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm)
Groefbreedte (mm)
Dikte (mm)
Temperatuurgebied (°C): van -40 tot 100
Filters wissen (169 van 169 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende