ProductPage

FREUDENBERG Compactafdichting type OMS-MR PR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stangafdichting Omegat OMS-MR-PR, bestaande uit PTFE-compound profielring als afdichtingselement met O-ring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT28, PTFE/brons compound of MT72, PTFE glas/MoS2 compound, beiden met een ontlastingboring. Materiaal O-ring 70 NBR B276 of 70 FKM K655. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, scheepshydrauliek, walstuigen, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen, stuur- en regelapparatuur, persen.

Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PTFE
Compound
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal energizer: NBR
Maximale snelheid (m/s): 5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (109 van 109 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 25x35,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 25x35,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11952435
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Compactafdichting OMS-MR PR MT72 30x40,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT72 30x40,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11953294
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 32x42,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 32x42,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11952436
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 36x46,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 36x46,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11952437
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 40x50,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 40x50,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11952438
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 40x55,1 L=6,3 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 40x55,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11952439
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 45x55,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 45x55,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11952440
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 50x60,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 50x60,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11473118
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting OMS-MR PR MT72 50x60,7 L=4,2 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT72 50x60,7 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11953295
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Compactafdichting OMS-MR PR MT28 50x65,1 L=6,3 FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR PR MT28 50x65,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11952441
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PTFE
Compound
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal energizer: NBR
Maximale snelheid (m/s): 5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (109 van 109 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende