ProductPage

FREUDENBERG Compactafdichting type TFMI

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Tweedelige compact stangafdichting TFMI bestaande uit een PTFE profielring en een O-ring als aandrukelement. Materiaal PTFE/brons 177023 en 70 NBR O-ring. Max. druk 16 MPa (160 bar), snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.

Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PTFE
Compound: PTFE 177023
Max. werkdruk (bar): 160
Materiaal energizer: NBR
Maximale snelheid (m/s): 2
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Compactafdichting TFMI PTFE brons 16x22,2 L=3,2 FREUDENBERG Compactafdichting TFMI PTFE brons 16x22,2 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11292537
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting TFMI PTFE brons 18x24,2 L=3,2 FREUDENBERG Compactafdichting TFMI PTFE brons 18x24,2 L=3,2 ERIKS Artikelnr: 11310984
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Compactafdichting TFMI PTFE brons 25x32,2 L=4 FREUDENBERG Compactafdichting TFMI PTFE brons 25x32,2 L=4 ERIKS Artikelnr: 11292536
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Compactafdichting TFMI PTFE brons 28x35,2 L=4 FREUDENBERG Compactafdichting TFMI PTFE brons 28x35,2 L=4 ERIKS Artikelnr: 11953328
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Compactafdichting TFMI PTFE brons 30x37,2 L=4 FREUDENBERG Compactafdichting TFMI PTFE brons 30x37,2 L=4 ERIKS Artikelnr: 11258102
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting TFMI PTFE brons 42x49,2 L=4 FREUDENBERG Compactafdichting TFMI PTFE brons 42x49,2 L=4 ERIKS Artikelnr: 11953334
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Compactafdichting TFMI PTFE brons 60x72,2 L=7,5 FREUDENBERG Compactafdichting TFMI PTFE brons 60x72,2 L=7,5 ERIKS Artikelnr: 11953338
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PTFE
Compound: PTFE 177023
Max. werkdruk (bar): 160
Materiaal energizer: NBR
Maximale snelheid (m/s): 2
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)