ProductPage

FREUDENBERG Groefringmanchet type NI 250

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Asymmetrische stangafdichting NI250 voorzien van back-up ring tegen spleetextrusie. Materiaal 80 NBR878 en POM. Max. druk 25 MPa (250 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.

Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Compound: 80 NBR 878
Max. werkdruk (bar): 250
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Groefringmanchet NI250 NBR878 20x30 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI250 NBR878 20x30 L=11 ERIKS Artikelnr: 11292697
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet NI250 NBR878 35x50 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI250 NBR878 35x50 L=11 ERIKS Artikelnr: 12474216
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Groefringmanchet NI250 NBR878 38x58 L=13 FREUDENBERG Groefringmanchet NI250 NBR878 38x58 L=13 ERIKS Artikelnr: 11295436
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Groefringmanchet NI250 NBR878 42x62 L=13 FREUDENBERG Groefringmanchet NI250 NBR878 42x62 L=13 ERIKS Artikelnr: 11292696
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Groefr.m NI250 NBR878 50x65 L=11 FREUDENBERG Groefr.m NI250 NBR878 50x65 L=11 ERIKS Artikelnr: 12770703
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet NI250 NBR878 80x100 L=16 FREUDENBERG Groefringmanchet NI250 NBR878 80x100 L=16 ERIKS Artikelnr: 11301477
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: NBR
Compound: 80 NBR 878
Max. werkdruk (bar): 250
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)