ProductPage

FREUDENBERG Groefringmanchet type NI 400

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Ongelijkbenige manchet NI400 met weefselversterking aan afdichtingszijde en back-up ring tegen spleetextrusie. Materiaal 80 NBR 878 en POM Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor middelbare drukken, vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.

Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 11
Afdichtingshoogte (mm): 10
Materiaal afdichting: NBR
Compound: 80 NBR 878
Max. werkdruk (bar): 400
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Groefringmanchet NI400 NBR878 30x45 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 30x45 L=11 ERIKS Artikelnr: 11862311
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet NI400 NBR878 32x47 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 32x47 L=11 ERIKS Artikelnr: 11321687
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet NI400 NBR878 35x50 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 35x50 L=11 ERIKS Artikelnr: 11331534
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Groefringmanchet NI400 NBR878 36x51 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 36x51 L=11 ERIKS Artikelnr: 11292677
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Groefringmanchet NI400 NBR878 50x65 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 50x65 L=11 ERIKS Artikelnr: 11403278
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Groefringmanchet NI400 NBR878 65x80 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 65x80 L=11 ERIKS Artikelnr: 11587206
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet NI400 NBR878 75x90 L=11 FREUDENBERG Groefringmanchet NI400 NBR878 75x90 L=11 ERIKS Artikelnr: 12388174
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 11
Afdichtingshoogte (mm): 10
Materiaal afdichting: NBR
Compound: 80 NBR 878
Max. werkdruk (bar): 400
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)