ProductPage

FREUDENBERG Groefringmanchet type Syprim SM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Tweedelige primaire stangafdichting Syprim SM met polyurethaan dichtelement uit 95AU V142 en POM back-up ring. Syprim wordt hoofdzakelijk gebruikt in dichtingssystemen samen met groefringmanchet als de T20. Max. snelheid 0,5 m/s, druk tot 400 bar, temperatuur -30 tot 110 °C. Toepassing laadvloeren, vrachtwagenkranen, spuitgietmachines en grondverzetmachines.

Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 6.3
Afdichtingshoogte (mm): 5.9
Materiaal afdichting: PUR
Compound: 95 AU V142
Max. werkdruk (bar): 400
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Groefringmanchet Syprim SM PUR142 45x60,1 L=6,3 FREUDENBERG Groefringmanchet Syprim SM PUR142 45x60,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11950507
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet Syprim SM PUR142 50x65,1 L=6,3 FREUDENBERG Groefringmanchet Syprim SM PUR142 50x65,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11499145
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Groefringmanchet Syprim SM PUR142 56x71,1 L=6,3 FREUDENBERG Groefringmanchet Syprim SM PUR142 56x71,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11950509
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet Syprim SM PUR142 60x75,1 L=6,3 FREUDENBERG Groefringmanchet Syprim SM PUR142 60x75,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11246813
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet Syprim SM PUR142 70x85,1 L=6,3 FREUDENBERG Groefringmanchet Syprim SM PUR142 70x85,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11237020
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Groefringmanchet Syprim SM PUR142 80x95,1 L=6,3 FREUDENBERG Groefringmanchet Syprim SM PUR142 80x95,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11950511
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Groefringmanchet Syprim SM PUR142 90x105,1 L=6,3 FREUDENBERG Groefringmanchet Syprim SM PUR142 90x105,1 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11950513
 
Log in om prijzen te zien
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 6.3
Afdichtingshoogte (mm): 5.9
Materiaal afdichting: PUR
Compound: 95 AU V142
Max. werkdruk (bar): 400
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)