Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Bedrijfsomstandigheden |
---|
Medium | Minerale olie (DIN 51524) | HFA en HFB | HFC |
Temperatuur | -30°C + 100°C | +5°C + 50°C | -30°C + 40 °C |
Druk | <=400 bar | <=400 bar | <=400 bar |
Snelheid | <=0,5 m/s | <=0,5 m/s | <=0,5 m/s |
NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden. |
Oppervlakteruwheid |
---|
| Ra | Rmax |
---|
Loopvlak | <=0,4 µm | <=3,2 µm |
Bodem groef | <=1,6 µm | <=10 µm |
Zijkanten groef | <=3,2 µm | <=16 µm |
Maximaal toelaatbare afdichtingsspleet - S (mm) |
---|
Cross-section = (D-d)/2 | 150 bar | 250 bar | 400 bar |
---|
<=5 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |
>5 | 0,35 | 0,25 | 0,20 |
NB: De grootste afdichtingsspleet aan de niet-drukzijde van de afdichting is van vitaal belang voor de werking van de afdichting en in dit verband is het zeer belangrijk een S-waarde te gebruiken die lager is dan de hierboven aangegeven waarden. |
Toleranties hardware |
---|
Afmeting | Ød | ØD | L |
Tolerantie | f8 (stang) / h9 (zuiger) | H10 | +0,2/-0 mm |