ProductPage

FREUDENBERG Afstrijker type AUPS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Vuilafstrijker AUPS voor o.a. scharnierpunten, zuigerstangen, bestaande uit polyurethaan met metalen buitenmantel. Materiaal Polyurethaan 94 AU925 en ongelegeerd staal vlgs DIN 1624. Max. snelheid 2 m/s , temperatuur -30 tot 110 °C. Afstrijklip gelijk aan inbouwlengte.

Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 7
Afdichtingshoogte (mm): 7
Materiaal afdichting: PUR
Compound: 94 AU 925
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 2
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Afstrijker AUPS PUR 925 35x45x7 L=7 FREUDENBERG Afstrijker AUPS PUR 925 35x45x7 L=7 ERIKS Artikelnr: 11955246
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Afstrijker AUPS PUR 925 40x50x7 L=7 FREUDENBERG Afstrijker AUPS PUR 925 40x50x7 L=7 ERIKS Artikelnr: 11955247
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Afstrijker AUPS PUR 925 45x55x7 L=7 FREUDENBERG Afstrijker AUPS PUR 925 45x55x7 L=7 ERIKS Artikelnr: 11955248
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 7
Afdichtingshoogte (mm): 7
Materiaal afdichting: PUR
Compound: 94 AU 925
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 2
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)