ProductPage

Afstrijker type EHD-ZV

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water).

Tabellen
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Materiaal afdichting: PUR
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (47 van 47 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Afstrijker EHD-ZV PUR 30x40 L=4 Afstrijker EHD-ZV PUR 30x40 L=4 ERIKS Artikelnr: 12693599
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 35x45 L=4 Afstrijker EHD-ZV PUR 35x45 L=4 ERIKS Artikelnr: 12693603
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 40x50 L=4 Afstrijker EHD-ZV PUR 40x50 L=4 ERIKS Artikelnr: 12693598
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 45x55 L=4 Afstrijker EHD-ZV PUR 45x55 L=4 ERIKS Artikelnr: 12693597
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 45x55 L=5 Afstrijker EHD-ZV PUR 45x55 L=5 ERIKS Artikelnr: 14480958
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 45x55 L=7 Afstrijker EHD-ZV PUR 45x55 L=7 ERIKS Artikelnr: 14480959
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 50x60 L=4 Afstrijker EHD-ZV PUR 50x60 L=4 ERIKS Artikelnr: 12693601
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 50x60 L=5 Afstrijker EHD-ZV PUR 50x60 L=5 ERIKS Artikelnr: 13029077
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 50x60 L=7 Afstrijker EHD-ZV PUR 50x60 L=7 ERIKS Artikelnr: 14480960
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker EHD-ZV PUR 50x62 L=7 Afstrijker EHD-ZV PUR 50x62 L=7 ERIKS Artikelnr: 14480962
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Materiaal afdichting: PUR
Uitvoering groef: Open
Werkingswijze: Enkelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (47 van 47 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende