ProductPage

FREUDENBERG Afstrijker type PRW1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Dubbel afstrijker PRW 1 met druk ontlasting. Lip is licht gerond. Materiaal polyurethaan 94AU V925 of 92AU21100. Snelheid <0,6m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium, druk tot 32MPa. Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, telescoopcilinders, persen, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen, bergbouw, steuncilinders, vrachtwagenkleppen.

Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PUR
Compound
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Dubbelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Afstrijker PRW1 PUR 925 25x33x7 L=4 FREUDENBERG Afstrijker PRW1 PUR 925 25x33x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 11623424
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Afstrijker PRW1 PUR 925 30x38x7 L=4 FREUDENBERG Afstrijker PRW1 PUR 925 30x38x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 11607296
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker PRW1 PUR 925 35x43x7 L=4 FREUDENBERG Afstrijker PRW1 PUR 925 35x43x7 L=4 ERIKS Artikelnr: 11607297
 
Log in om prijzen te zien
Afstrijker PRW1 PUR 925 45x53x7,8 L=5 FREUDENBERG Afstrijker PRW1 PUR 925 45x53x7,8 L=5 ERIKS Artikelnr: 12119091
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Afstrijker PRW1 PUR 21100 60x70x9 L=6,3 FREUDENBERG Afstrijker PRW1 PUR 21100 60x70x9 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 12119075
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Afstrijker PRW1 PUR 925 90x100x9 L=6,3 FREUDENBERG Afstrijker PRW1 PUR 925 90x100x9 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 12119093
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PUR
Compound
Uitvoering groef: Gesloten
Werkingswijze: Dubbelwerkend
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)